Beli body jack di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KESTONE Body Repairatribut:
- Min. Height (inch): 358
- Packaging Size (mm): 950x400x190
- MILWAUKEE Cordless Right Angle Drill Driver (Mesin Bor Sudut Baterai)atribut:
- Speed Setting: 1
- Chuck Type: Nylon Sleeve
- Max. Drilling (mm): Steel : 10, Wood : 25
- Battery Platform: M12™ REDLITHIUM™-ION
- LED Light: Yes
- Fuel Gauge: Yes
- Battery Voltage (V): 12
- Chuck Capacity (mm): 10
- Maximum Torque (N m): Max. 15
- No-load Sped (m/minute): 0-800
- WESTWARD Body Repair Maintenance Setatribut:
- Maintenance Set Type: Automotive
- Maximum Pressure (psi): 10000
- Pump Type : Hand
- Single Acting/Double Acting: Single Acting
- UNSPSC: 27121603
- KRISBOW Hydraulic Body Repair Kit (Alat Perbaikan Bagian Mobil)Deskripsi:Hydraulic Body Repair Kit 4Ton. Portable hydraulic jack set inchlude : hand pump, hose, cylinder arm, spreader ram, rubber head, rubber faced flat-base, ram toe, plunger toe, wedge head, 90° V Base, serrated saddle, male thread adapter, assorted extension tubesatribut:
- Ram Stroke (mm): 120
- Package Dimension (LxWxH) (mm): 585x350x180
- Capacity (t): 4
- YAMADA Hand Grease Gun (Pistol Gemuk)atribut:
- Type: Lever type
- Connector Diameter: Rc1/8
- Nozzle Fitting Size: R1/8
- Type of Operation: Manual lever type
- Overall Length (mm): 395
- Non Brand Ember Sampah Metal (Trash Bin)atribut:
- Capacity (L): 20
- SATA Long Nose Pliers (Tang Jepit Lancip)Deskripsi:- Specially treated cutting edge for extended cutting life- Durable Chrome Nickel steel construction ensures lasting use- Black finishing applied prior to polishing to help protect against corrosion- TPE two-tone handle for maximum user comfort and reduced hand fatigue
- KRISBOW Pompa Hidrolik Body Repair Porta Poweratribut:
- Capacity (t): 10
- Ram Stoke (mm): 150
- TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)Deskripsi:TEKIRO Botol Dongkrak [100 Ton] merupakan dongkrak yang disebut bottle jack karena bentuknya seperti botol. Fungsi bottle jack sama seperti crocodile jack, yaitu untuk mengangkat kendaraan pada ketinggian tertentu untuk dapat melakukan perbaikan pada bagian bawah kendaraan. Perbedaannya adalah penggunaan bottle jack dapat dimasukkan kedalam kendaraan sebagai perlengkapan utama kendaraan yang mutlak dibutuhkan untuk mengganti roda (ban) sewaktu ban kempes/ bocor. Untuk mendongkrak sebuah kendaraan, dongkrak harus diletakkan tegak lurus pada torak pengangkatnya supaya jangan sampai bengkok.untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 ton, berdimensi 540mm, 215mm, 325mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 tonMaterial : Iron
- MILWAUKEE M12 Fuel Multi Toolatribut:
- Available Battery Packs: M12B2 JP, M12 B3 JP, M12 B4 JP, M12 B6 JP, M12 HB2.5 JP, M12 HB5 JP
- Available Chargers: C12C JP, M12-18FC JP, M12-18SC JP
- Content Set: With case
- Number of Vibrations (rpm): 10000 to 20000
- Pendulum Vibration Angle (°s): Left and right 1.95
- Power Supply Voltage (V): 12
- Set Speed: 12
- DEWALT Cordless Right Angle Drill Joist & StudDeskripsi:These cordless joist and stud right-angle drills are powered by DEWALT batteries of a compatible series and matching voltage. Joist and stud drills fit between studs like general purpose right-angle drills, but have higher torque to make larger holes. Tools using lower-capacity (Ah) batteries are less bulky but store less power than tools using higher-capacity batteries. Tool batteries can also power other tools of the same brand, battery series, and voltage.atribut:
- UNSPSC: 27112703
- Anti-Kick Back: Yes
- Autofeed: No
- Battery Series: FLEXVOLT
- Battery Voltage (V): 20 (DC)
- Brushless Motor: Yes
- Built-In Light: Yes
- Charger Included: No
- Chuck Capacity (mm): 12.7
- Chuck Material: Metal
- Chuck Size (inch): 1/2
- Cordless Tool Kit Contents: (1) Bare Tool
- Drill Chuck Type: Keyed
- Drilling Capacity in Wood (inch): 1 3/8; 2 9/16; 4
- Handle Type: T-Handle
- Housing Material: Metal; Plastic
- Jobsite Light Included: Yes
- No Load Speed (rpm): 0-1250
- Number of Speed Settings: 1
- Overall Height (inch): 6 3/4
- Overall Length (inch): 16 1/4
- Power Source: Cordless
- Reversible: Yes
- Throttle Type: Trigger
- Variable Speed: Yes
- Wireless Tool Tracking: Yes
- Wireless Tracking System: Tool Connect
- URYU SEISAKU Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)Deskripsi:A pistol type impact wrench.atribut:
- Hose connection: PT1/4
- Rotation Speed No Load (rpm): About 8500
- Socket Insertion Angle (mm): 9.5
- Bolt Diameter (mm): 6 (reference)
- Air Consumption (m³/minute): Approx.0.30 (at air pressure 0.6Mpa load)
- From Shaft Center to Body Side (mm): About 21.5
- Noise Level (dBa): 92
- Overall Length (mm): Approx. 175 (without socket bit)
- Recommended Hose Diameter (mm): 9.5
- TEKIRO Jack Stand (Penyangga Kendaraan)Deskripsi:TEKIRO Jack Stand Tahanan Dongkrak [3 Ton] merupakan alat penopang dan pengaman kendaraan yang sudah diangkat dengan dongkrak. Khususnya dibengkel dan garasi, safety stand mutlak dibutuhkan karena dongkrak tidak dapat menjamin keamanan terhadap terjadinya slip antara dongkrak dengan titik tumpu pada kendaraan, terutama jika Cranes digunakan khusus untuk mengangkat engine dan transmisi yang akan diperbaiki dan sekaligus untuk memasangkannya setelah perbaikan. Jack stand menjamin keselamatan mekanik saat melakukan perbaikan di bawah mobil. Dengan mengunakan jack stand, rasa aman dan nyaman akan dirasakan mekanik. Jack stand di rancang mampu menahan beban kendaraan dan tidak akan turun atau bergeser dari tempat awalnya. Dongkrak yang sudah berusia atau pengencangan baut penurun tekanan yang tidak kencang, dapat mengakibatkan dongkrak turun dengan sendiri. Jika anda tidak memiliki jack stand, anda dapat memasang roda yang dilepas pada sisi samping mobil. Agar saat dongkrak anjlok, beban mobil akan di topang oleh pelek ban dan anda tidak terjepit mobil.untuk mendongkrak/mengangkat barang/kendaraan dengan bentuk stand 4 kaki berkekuatan 3 ton dan berdimenisi 288mm 423mm 210mmFungsi : untuk mendongkrak/mengangkat barang/kendaraan dengan bentuk stand 4 kaki berkekuatan Material : chrome vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- METABO Geared Chuck (Chuck Bor)Deskripsi:Tried and tested 1000 timesThe chuck for every type of jobWith female thread or female taper for hand-held or fixed drills as well as for hand-held impact drillsThe clamping force remains constant during drilling and impact drillingDrills through using locking screw for clockwise and anti-clockwise operating machines
- Non Brand Life Jacket Pelampung Automatic Co2Deskripsi:Life Jacket Co2 Automatic akan mengembang secara otomatis saat pelampung menyentuh air, bisa ditarik lalu mengembang dan juga dilengkapi sistem tiup manual untuk pemakaian sehari-hari. Life jacket bisa digunakan lagi setelah mengembang dengan sistem tiup manual dan atau Ganti tabung Co2 + pil untuk menggunakan sistem kembang otomatis.
Daftar Harga body jack Terbaru October 2026
| WURTH Body Jack Set | Rp10.999.900 |
| KESTONE Body Repair | Rp3.699.900 |
| MILWAUKEE Cordless Right Angle Drill Driver (Mesin Bor Sudut Baterai) | Rp3.399.900 |
| WESTWARD Body Repair Maintenance Set | Rp7.299.900 |
| KRISBOW Hydraulic Body Repair Kit (Alat Perbaikan Bagian Mobil) | Rp2.799.900 |
| YAMADA Hand Grease Gun (Pistol Gemuk) | Rp969.900 |
| Non Brand Ember Sampah Metal (Trash Bin) | Rp91.900 |
| BOSCH Mata Gergaji Jigsaw Straight Cuts untuk Logam | Rp69.900 |
| SATA Long Nose Pliers (Tang Jepit Lancip) | Rp119.900 |
| KRISBOW Pompa Hidrolik Body Repair Porta Power | Rp3.399.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/k9P105468729-1.jpg)

/1yP104572070-3.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Penyemprot%20Gemuk/YAMADA%20Hand%20Grease%20Gun%20(Pistol%20Gemuk)/abP106569371-1.jpg)
/azP111314395-1.jpg)

/rhP105510989-1.jpg)

/b3P101000399-5.jpg)


/paP107138910-3.jpg)
/b4P101000400-2.jpg)
/8lP101578309-4.jpg)
/1dP107324049-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Produk%20Pencegahan%20Kecelakaan/Jaket%20Pelampung/Non%20Brand%20Life%20Jacket%20Pelampung%20Automatic%20Co2/icP110156660-3.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Titik/KRISBOW%20Mesin%20Las%20Dent%20Pulling%20IGBT-Inv/i5P104566653-3.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)